Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Offener Sicherungshalter 6.3 x 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11038818
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     8040.0001
EAN/GTIN:
     5059039778379
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
schurter sicherungshalter
sicherungshalter
sicherungshalter 32a
Offener Sicherungshalter, Typ=8040.0001, Breite=7.85 mm, Höhe=6.85 mm, Lagerungstemperatur max.=60 °C, Lagerungstemperatur min.=0 °C, Länge=8.2 mm, Nennspannung=600 V, Nennstrom=32 A, Baugruppentyp=Leiterplatte, Farbe Halter=Silber, Kompatibilität Sicherung=6.3 x 32 mm, Material Halter=Kupferlegierung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
0,900 g
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
0,9 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: Offener Sicherungshalter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,55254*
€ 0,66932*
10
€ 6,90*
ab € 0,56*
€ 1,03*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,51*
€ 1,15*
1
€ 6,90*
ab € 0,49*
€ 1,19*
1 Tag
7494
1
€ 14,99*
ab € 0,578*
€ 1,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
8020.0603
ab € 0,46*
Zubehör
Schurter
8020.0604
ab € 0,46*
Zubehör
Schurter
8020.0605
ab € 0,83*
Zubehör
Schurter
8020.0606
ab € 0,46*
Zubehör
Schurter
8020.0607
ab € 0,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.