Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsbleche; zylindrische Sicherungen; THT; 6,3x32mm; 32A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungsbleche; zylindrische Sicherungen; THT; 6,3x32mm; 32A
Befestigungsbleche; zylindrische Sicherungen; THT; 6,3x32mm; 32A
Artikel-Nr.:
     2805-8040.0001
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     8040.0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
schurter sicherungshalter
sicherungshalter
sicherungshalter 32a
Hersteller: SCHURTER
Montage: THT
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 600V AC;600V DC
Ausgangsraster: 34,9mm
Ausgänge: gerade
Kontaktmaterial: Messing
Maximalstrom: 32A
Anwendung der Sicherungen: zylindrische Sicherungen
Sicherungsgröße: 6,3x32mm
Sicherungs ZubehörTyp: Befestigungsbleche
Herstellerserie: CQP
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,55254*
€ 0,66932*
10
€ 6,90*
ab € 0,56*
€ 1,03*
1
€ 5,95*
ab € 0,51*
€ 1,15*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,49*
€ 1,19*
1 Tag
7494
1
€ 14,99*
ab € 0,578*
€ 1,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
8020.0603
ab € 0,46*
Zubehör
Schurter
8020.0604
ab € 0,46*
Zubehör
Schurter
8020.0605
ab € 0,83*
Zubehör
Schurter
8020.0606
ab € 0,46*
Zubehör
Schurter
8020.0607
ab € 0,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.