Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungshalter Clip, 6,3 x 32 mm, 32 A, 600 V, Leiterplattenmontage, 8040.0001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungshalter Clip, 6,3 x 32 mm, 32 A, 600 V, Leiterplattenmontage, 8040.0001
Sicherungshalter Clip, 6,3 x 32 mm, 32 A, 600 V, Leiterplattenmontage, 8040.0001
Artikel-Nr.:
     4502-59P8502
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     8040.0001
EAN/GTIN:
     4099889130126
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
schurter sicherungshalter
sicherungshalter
sicherungshalter 32a
Sicherungshalter Clip, 8040.0001, SCHURTER Hochleistungs-Sicherungsklammer, Sicherungseinsatz: 6,3 x 32 mm, Leiterplattenmontage, verzinntes Material.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
offen
Befestigungsart:
Leiterplattenmontage
Für Sicherung:
6,3 x 32 mm
Nennspannung:
600 V
Nennstrom:
32 A
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0009 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Klammer, Halteclip, Haltefeder, Halteklammer, Sicherungsclip, Sicherungsklammer, Sicherung, Feinsicherungshalter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,55254*
€ 0,66932*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,56*
€ 1,03*
1
€ 5,95*
ab € 0,51*
€ 1,15*
1
€ 6,90*
ab € 0,49*
€ 1,19*
1 Tag
7494
1
€ 14,99*
ab € 0,578*
€ 1,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
8020.0603
ab € 0,46*
Zubehör
Schurter
8020.0604
ab € 0,46*
Zubehör
Schurter
8020.0605
ab € 0,83*
Zubehör
Schurter
8020.0606
ab € 0,46*
Zubehör
Schurter
8020.0607
ab € 0,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.