Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kelvin-Prüfleitung PVC 1A Vergoldet 1m 0.75mm² Schwarz, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11081727
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     KML 7488 / PZ / 0.75 / 100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerade Pinzette
Messkabel
Messleitung
Pinzette SMD
Kelvin-Prüfleitung, Typ=KML 7488 / PZ / 0.75 / 100, Gesamtlänge=1.18 m, Leitungslänge=1 m, Nennspannung AC=33 V, Nennspannung DC=70 V, Nennstrom=1 A, Querschnitt=0.75 mm², Farbe Messleitung=Schwarz, rot, Geeignet für=-999, Isoliermaterial=PVC, Kontakt A=Pinzette, Kontakt B=2x Bananenstecker, 4 mm, Kontaktmaterial=Vergoldet
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
47 g
Tiefe:
165 mm
Bruttogewicht:
47 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030310090
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 33,48*
€ 41,57*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 31,62*
€ 47,92*
1
€ 6,90*
ab € 33,69*
€ 49,65*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 40,13*
€ 53,15*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,15*
€ 63,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,88*
€ 55,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
KML 7499 / PZ / RG174 / 100
ab € 29,00*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
ESD 6554 / RT
ab € 2,78*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SABNC 7013 / M / GR
ab € 14,27*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
KAB 8214 / SW
ab € 220,98*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
ESD 6554 / SW
ab € 2,78*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
POL 631 / RT
ab € 12,44*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SWEB 8094 Au / RT
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.