Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschütz 3 Schliesser 24V 12A 5.5kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13622410
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     DILM12-10(24VDC)
EAN/GTIN:
     4015082768454
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Leistungsschütz, Typ=DILM12-10(24VDC), Alternative (Alias)=276845 XTCE012B10TD, Pole=3, Schaltleistung – AC=5.5 kW, Schaltleistung – DC=-999, Schaltspannung – AC=400 V, Schaltspannung – DC=-999, Schaltstrom – AC=12 A, Schaltstrom – DC=-999, Spulenspannung – AC=-888, Spulenspannung – DC=24 V, Anschlussart=Schraubklemme, Hilfskontaktkonfiguration=1NO, Kontaktkonfiguration=3 Schliesser, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP20, Serien=DILM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
47 mm
Nettogewicht:
313 g
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
313 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536419089
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
32
€ 8,90*
ab € 20,99*
€ 26,72*
1 Tag
33
€ 4,98*
ab € 21,18*
€ 27,03*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 29,17*
€ 36,39*
1 Tag
8
€ 4,99*
ab € 29,85*
€ 37,43*
Lager 115
Frei Haus
ab € 27,51*
€ 61,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,71*
€ 73,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,20*
€ 70,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,58*
€ 67,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
ab 15 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
101042
ab € 5,85*
Zubehör
Eaton
105210
ab € 48,45*
Zubehör
Eaton
105211
ab € 48,64*
Zubehör
Eaton
105212
ab € 48,80*
Zubehör
Eaton
281209
ab € 4,77*
Zubehör
Eaton
281211
ab € 4,78*
Zubehör
Eaton
281227
ab € 0,19*
Zubehör
Eaton
072738
ab € 27,87*
Zubehör
Eaton
276424
ab € 8,62*
Zubehör
Eaton
281208 DILM12-XSPV48
ab € 4,80*
Zubehör
Eaton
277946
ab € 4,76*
Zubehör
Eaton
110955
ab € 0,74*
Zubehör
Eaton
276425 DILA-XHI13
ab € 8,30*
Zubehör
Eaton
277951 DILM150-XHI13
ab € 9,87*
Zubehör
Eaton
276423 DILA-XHIV11
ab € 11,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.