Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschütz 3 Schliesser 24V 18A 7.5kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13622415
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     DILM17-01(RDC24)
EAN/GTIN:
     4015082770501
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Leistungsschütz, Typ=DILM17-01(RDC24), Alternative (Alias)=277050 XTCE018C01TD, Pole=3, Schaltleistung – AC=7.5 kW, Schaltleistung – DC=-999, Schaltspannung – AC=400 V, Schaltspannung – DC=-999, Schaltstrom – AC=18 A, Schaltstrom – DC=-999, Spulenspannung – AC=-888, Spulenspannung – DC=24 V, Anschlussart=Schraubklemme, Hilfskontaktkonfiguration=1NC, Kontaktkonfiguration=3 Schliesser, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP00, Serien=DILM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
50 mm
Nettogewicht:
563 g
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
563 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536419089
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 67,42*
€ 74,95*
1 Tag
6
€ 4,98*
ab € 70,29*
€ 78,24*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 80,48*
€ 89,02*
€ 4,00*
ab € 80,20*
€ 89,02*
Lager 115
Frei Haus
ab € 112,50*
€ 135,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,33*
€ 161,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,03*
€ 159,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,77*
€ 158,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,60*
€ 151,84
pro Stück
ab 15 Stück
€ 119,72*
€ 142,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,50*
€ 133,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
101043
ab € 5,87*
Zubehör
Eaton
101446
ab € 48,85*
Zubehör
Eaton
101448
ab € 48,89*
Zubehör
Eaton
112474
ab € 60,13*
Zubehör
Eaton
278446
ab € 37,70*
Zubehör
Eaton
278447
ab € 36,58*
Zubehör
Eaton
278448
ab € 36,86*
Zubehör
Eaton
278469
ab € 110,15*
Zubehör
Eaton
278470
ab € 136,16*
Zubehör
Eaton
278471
ab € 154,20*
Zubehör
Eaton
281130
ab € 13,54*
Zubehör
Eaton
281137
ab € 13,42*
Zubehör
Eaton
281143
ab € 13,52*
Zubehör
Eaton
281146
ab € 14,20*
Zubehör
Eaton
281147
ab € 14,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.