Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschütz 3 Schliesser 24V 25A 11kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13622418
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     DILM25-10(RDC24)
EAN/GTIN:
     4015082771461
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Leistungsschütz, Typ=DILM25-10(RDC24), Alternative (Alias)=277146, Pole=3, Schaltleistung – AC=11 kW, Schaltleistung – DC=-999, Schaltspannung – AC=400 V, Schaltspannung – DC=-999, Schaltstrom – AC=25 A, Schaltstrom – DC=-999, Spulenspannung – AC=-888, Spulenspannung – DC=24 V, Anschlussart=Schraubklemme, Hilfskontaktkonfiguration=1NO, Kontaktkonfiguration=3 Schliesser, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP00, Serien=DILM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
50 mm
Nettogewicht:
562 g
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
562 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536419089
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
26
€ 8,90*
ab € 70,89*
€ 79,74*
1 Tag
7
€ 4,98*
ab € 71,14*
€ 80,28*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 76,90*
€ 86,54*
1 Tag
10
€ 4,99*
ab € 86,96*
€ 97,17*
Lager 115
Frei Haus
ab € 106,95*
€ 153,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,95*
€ 183,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,13*
€ 182,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,03*
€ 177,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,45*
€ 169,52
pro Stück
ab 15 Stück
€ 112,53*
€ 133,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,95*
€ 127,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
8724510
ab € 44,85*
Zubehör
Eaton
101043
ab € 5,88*
Zubehör
Eaton
101442
ab € 43,79*
Zubehör
Eaton
101446
ab € 48,72*
Zubehör
Eaton
101448
ab € 48,68*
Zubehör
Eaton
104943
ab € 48,45*
Zubehör
Eaton
112419
ab € 7,41*
Zubehör
Eaton
112474
ab € 60,19*
Zubehör
Eaton
278446
ab € 37,58*
Zubehör
Eaton
278447
ab € 37,47*
Zubehör
Eaton
278448
ab € 36,95*
Zubehör
Eaton
278469
ab € 110,02*
Zubehör
Eaton
278470
ab € 135,74*
Zubehör
Eaton
278471
ab € 153,81*
Zubehör
Eaton
281130
ab € 13,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.