Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalter 1 Schliesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13622505
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     NHI-E-10-PKZ0
EAN/GTIN:
     4015080828846
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter, Typ=NHI-E-10-PKZ0, Alternative (Alias)=082884, Nennisolierspannung=690 V, Schaltspannung – AC=240 V, Schaltspannung – DC=24 V, Schaltstrom – AC=1 A, Schaltstrom – DC=2 A, Anschlussart=Schraubklemme, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Lebensdauer – elektrisch=5000 Zyklen, Lebensdauer – mechanisch=100000 Zyklen, Montageart=Frontmontage, Serien=NHI-E Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
12 mm
Nettogewicht:
10,900 g
Tiefe:
45 mm
Bruttogewicht:
10,9 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 4,92*
€ 6,44*
3 Tage
11
1
€ 6,40*
ab € 5,53*
€ 7,41*
1
€ 5,46*
ab € 5,85*
€ 7,89*
21 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 6,34*
€ 8,28*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 10,39*
€ 16,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 15 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
072732
ab € 32,09*
Zubehör
Moeller
8724650
ab € 34,98*
Zubehör
Eaton
039424
ab € 60,57*
Zubehör
Eaton
039425
ab € 54,58*
Zubehör
Eaton
039426
ab € 54,08*
Zubehör
Eaton
039427
ab € 54,17*
Zubehör
Eaton
039428
ab € 50,65*
Zubehör
Eaton
039431
ab € 52,41*
Zubehör
Eaton
039437
ab € 59,35*
Zubehör
Eaton
039439
ab € 54,68*
Zubehör
Eaton
039440
ab € 81,66*
Zubehör
Eaton
044502
ab € 52,61*
Zubehör
Eaton
044503
ab € 66,58*
Zubehör
Eaton
072720
ab € 37,19*
Zubehör
Eaton
072723
ab € 39,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.