Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalter für Motorschutzschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13622570
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     U-PKZ0(400V50HZ)
EAN/GTIN:
     4015080731382
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstromauslöser
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Hilfskontakt
Hilfsschalter für Motorschutzschalter, Typ=U-PKZ0(400V50HZ), Alternative (Alias)=073138, Aufnahmeschaft=Unterspannungsauslöser, Geeignet für=PKZM0,PKZM4,PKZM0-T,PKM0,PKZM01,PKE Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
24 mm
Nettogewicht:
128 g
Tiefe:
92 mm
Bruttogewicht:
128 g
Breite:
68 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Weitere Suchbegriffe: Hilfskontaktblock, Hilfsschalter, Motorschutzschalter, eaton hilfskontakt, arbeitsstromauslöser, Hilfsschalter für Motorschutzschalter
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 20,81*
€ 27,07*
3 Tage
5
€ 6,40*
ab € 21,87*
€ 28,37*
€ 5,00*
ab € 23,28*
€ 30,17*
2 Tage
2
€ 4,99*
ab € 24,43*
€ 31,52*
Lager 115
Frei Haus
ab € 37,38*
€ 47,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,89*
€ 56,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
0889-10
ab € 43,11*
Zubehör
Moeller
072732
ab € 31,96*
Zubehör
Moeller
8724503
ab € 31,66*
Zubehör
Moeller
8724505
ab € 34,55*
Zubehör
Moeller
8724510
ab € 44,85*
Zubehör
Moeller
8724506
ab € 33,91*
Zubehör
Moeller
8724650
ab € 35,02*
Zubehör
Moeller
8724521
ab € 42,74*
Zubehör
Moeller
278482
ab € 35,38*
Zubehör
Moeller
8724653
ab € 37,03*
Zubehör
Eaton
039422
ab € 64,60*
Zubehör
Eaton
039423
ab € 62,04*
Zubehör
Eaton
039424
ab € 60,57*
Zubehör
Eaton
039425
ab € 54,55*
Zubehör
Eaton
039426
ab € 54,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.