Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Summenzähler, 8 Stellen, ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13754639
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     0 731 301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Impulszähler
Summenzähler, Typ=0 731 301, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Breite=48 mm, Breite Einbauöffnung=45 mm, Höhe=24 mm, Höhe Einbauöffnung=22.2 mm, Tiefe=68 mm, Zeichenhöhe=7 mm, Zählfrequenz max.=20 Hz, Anschlussart=Schraubklemme, Anzahl der Ziffern=8 Stellen, Anzeigedisplay=LCD99, Eingangstyp=Spannung, Funktionen=Impulszähler, Hintergrundbeleuchtung=Nein, Montageart=Panelmontage, Rücksetzungsmethode=Manuell Extern, Schutzart=IP54 IP20, Zählleistung min.=0, Konformität mit Normen=-999, Serien=Tico 731 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
63 g
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
63 g
Breite:
58 mm
MERCATEO_WA_NR:
9029100090
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 52,87*
€ 68,10*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 49,97*
€ 69,56*
€ 5,00*
ab € 71,43*
€ 83,84*
Lager 115
Frei Haus
ab € 66,90*
€ 88,54*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 75,98*
€ 91,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,54*
€ 105,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,44*
€ 100,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,79*
€ 91,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,20*
€ 85,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,46*
€ 85,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,90*
€ 79,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hengstler
0 731 201
ab € 41,14*
Ähnlich
Hengstler
0 731 501
ab € 139,64*
Ähnlich
Hengstler
0 731 101
ab € 31,59*
Ähnlich
Hengstler
0 731 103
ab € 35,31*
Ähnlich
Hengstler
0 731 104
ab € 36,07*
Ähnlich
Hengstler
0 731 104S
ab € 40,09*
Ähnlich
Hengstler
0 731 201S
ab € 56,04*
Ähnlich
Hengstler
0 731 303
ab € 63,14*
Ähnlich
Hengstler
0 731 204
ab € 39,68*
Ähnlich
Hengstler
0 731 204S
ab € 70,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.