Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähler Tico 731 Impulszähler, Interne Lithiumbatterie Optokoppler-Eingänge für 12-250V AC/DC, 8-stellig, 60 mm Bautiefe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailansicht-Zähler Tico 731 Impulszähler, Interne Lithiumbatterie Optokoppler-Eingänge für 12-250V AC/DC, 8-stellig, 60 mm Bautiefe
Detailansicht-Zähler Tico 731 Impulszähler, Interne Lithiumbatterie Optokoppler-Eingänge für 12-250V AC/DC, 8-stellig, 60 mm Bautiefe
Massblatt
Artikel-Nr.:
     1516-0 731 301
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     0 731 301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Impulszähler

Tico 731 Typ 3

Impulszähler, Interne Lithiumbatterie LCD, 8-stellig, 60 mm Bautiefe

  • Anzeigevariante LCD
  • Zählertyp Impulszähler
  • Beschreibung Impulszähler, Interne Lithiumbatterie Optokoppler-Eingänge für 12-250V AC/DC, 8-stellig, 60 mm Bautiefe
  • Anzeige 8-stellig
  • Ziffernhöhe 7 mm
  • Befestigung Schraubklemmen
  • Werterhaltung 7 Jahre
  • Reset manuelles Reset über Tastatur (sperrbar) externes Reset mit statischem Verhalten, negativ schaltend, bedämpft 30 Hz
  • Elektr. Anschluss Schraubklemmen
  • Amplitudenschwellen Hochvoltspannungseingang: < 3 V und > 12 V, max. 250 V DC/AC
  • Betriebstemperatur -10 ... 50 °C
  • Aktive Flanke negative oder positive Flanke programmierbar
  • Lagertemperatur -20 ... +60 °C
  • Impulsform beliebig (bei max. Frequenz Rechteck 1:1)
  • Schutzart Frontseite IP 54 Anschlüsse IP 20
  • Verriegelung externer Eingang
  • Zählerbetriebsart Eingang addierend
  • Steuereingang Reset und Gate
  • RoHS konform
  • Fronttafelausschnitt 45 + 0,6 x 22 + 0,3 mm
  • Fronttafelstärke max. 14 mm
  • Bautiefe 60 mm
Weitere Informationen:
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
Weitere Suchbegriffe: Multifunktionszähler, Optokoppler, Rückstellzähler, Summierzähler, summierzähler hengstler, multifunktionszähler, impulszähler 8stellig, Zähler, Zeitzähler, Summenzähler, tico, Tico, Vorwahlzähler, 731, 0731301
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 49,12*
€ 64,81*
Lager 1516
unbekannt
€ 4,95*
ab € 50,11*
€ 71,06*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 66,81*
€ 88,48*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 75,81*
€ 90,16*
7 Tage
3
€ 6,95*
ab € 75,93*
€ 90,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1516
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,06*
€ 84,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,98*
€ 79,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,19*
€ 71,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,60*
€ 67,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,35*
€ 65,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 54,06*
€ 64,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,11*
€ 59,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1516
Versand: Lager 1516
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,95*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1516
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hengstler
0 731 201
ab € 41,02*
Ähnlich
Hengstler
0 731 501
ab € 147,00*
Ähnlich
Hengstler
0 731 101
ab € 31,83*
Ähnlich
Hengstler
0 731 103
ab € 35,40*
Ähnlich
Hengstler
0 731 201S
ab € 55,84*
Ähnlich
Hengstler
0 731 303
ab € 62,97*
Ähnlich
Hengstler
0 731 204
ab € 39,67*
Ähnlich
Hengstler
0 731 204S
ab € 70,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.