Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse, Buchse, Pole - 2, Reihen - 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14301229
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     19-09-1029
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
molex buchsengehäuse 2p
buchsengehäuse 2-polig
buchsengehäuse molex
Gehäuse, Typ=19-09-1029, Alternative (Alias)=3191-2R1, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Pole=2, Raster=6.7 mm, Reihen=1, Gehäusematerial=Polyamid, Polarisiert=Ja, Stecker/Buchse=Buchse, Verriegelbar=Yes, Entflammbarkeit=UL 94V-2, Serie=Standard .093"
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SG
Höhe:
12 mm
Nettogewicht:
2,200 g
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
2,2 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,46*
€ 0,74*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,3561*
€ 0,789*
1 Tag
4458
1
€ 14,99*
ab € 0,24*
€ 0,822*
3
€ 6,90*
ab € 0,29*
€ 0,88*
5
€ 8,95*
ab € 0,29*
€ 0,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,789*
€ 0,93891
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,765*
€ 0,91035
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,675*
€ 0,80325
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,5061*
€ 0,60226
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4861*
€ 0,57846
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4361*
€ 0,51896
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4261*
€ 0,50706
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3561*
€ 0,42376
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
19-09-2027
ab € 0,248*
Zubehör
Molex
15-31-1026
ab € 0,56*
Zubehör
Molex
39-03-6025
ab € 4,59*
Zubehör
Molex
19-09-2028
ab € 0,315*
Zubehör
Molex
19-09-2029
ab € 0,201*
Zubehör
Molex
39-03-6020
ab € 4,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.