Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Buchsengehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 2 Rastermaß: 6.7mm 19091029 Bag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W148482
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     19091029
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
molex buchsengehäuse 2p
buchsengehäuse 2-polig
buchsengehäuse molex
2.36mm Diameter Standard .093" Pin and Socket Receptacle Housing with Positive Latch, UL 94V-2, 2 Circuits
Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 2
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
19091029
Typ:
19091029
Temperaturbereich:
-40 - +105 °C °C
Nennstrom:
12 A
Engineering Part No:
3191-2R1
Engineering Series Name:
.093 HSG SHRD INTL
Engineering Series No:
03191
Bauform:
Buchse
Anzahl Reihen:
1
RM:
6.7 mm
Verpackungsart:
Bag
Herstellerfarbe:
Natur
Besonderheiten:
mit Verriegelung
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
Nylon (NL)
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Polzahl Gesamt:
2
Weitere Suchbegriffe: Molex, 19-09-1029
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,48*
€ 0,77*
1
€ 5,95*
ab € 0,3561*
€ 0,789*
1 Tag
4743
1
€ 14,99*
ab € 0,236*
€ 0,822*
5
€ 8,95*
ab € 0,29*
€ 0,93*
3
€ 6,90*
ab € 0,29*
€ 0,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
19-09-2027
ab € 0,248*
Zubehör
Molex
15-31-1026
ab € 0,56*
Zubehör
Molex
39-03-6025
ab € 4,59*
Zubehör
Molex
19-09-2028
ab € 0,322*
Zubehör
Molex
19-09-2029
ab € 0,218*
Zubehör
Molex
39-03-6020
ab € 2,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.