Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 19-09-1029 BUCHSENGEHÄUSE, 2POS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1462778
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     19-09-1029
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
molex buchsengehäuse 2p
buchsengehäuse 2-polig
buchsengehäuse molex
Rastermaß: 6.7 mm
  • Produktpalette: Standard .093 Zoll 3191
  • Zur Verwendung mit: Kontakte der Produktreihe 1189/1190/1380/1381/1433/1434/1973/2151/2273/2870/2871/4272/4550/6271 von Molex
  • Anzahl der Positionen: 2 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, MOLEX, 19-09-1029, 1462778, 146-2778
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 4,00*
    ab € 0,48*
    € 0,77*
    1
    € 5,95*
    ab € 0,3561*
    € 0,789*
    Lager 139
    4743
    1
    € 14,99*
    ab € 0,236*
    € 0,822*
    5
    € 8,95*
    ab € 0,29*
    € 0,93*
    3
    € 6,90*
    ab € 0,29*
    € 0,95*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,822*
    € 0,97818
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,535*
    € 0,63665
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,428*
    € 0,50932
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,37*
    € 0,4403
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,318*
    € 0,37842
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,276*
    € 0,32844
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,236*
    € 0,28084
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    19-09-2027
    ab € 0,248*
    Zubehör
    Molex
    15-31-1026
    ab € 0,56*
    Zubehör
    Molex
    39-03-6025
    ab € 4,59*
    Zubehör
    Molex
    19-09-2028
    ab € 0,322*
    Zubehör
    Molex
    19-09-2029
    ab € 0,218*
    Zubehör
    Molex
    39-03-6020
    ab € 2,28*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.