Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckergehäuse 16 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14343110
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19 30 016 1521
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Steckergehäuse 16 B, Typ=19 30 016 1521, Winkel Kabelausgang=90 °, Gehäusematerial=Aluminiumlegierung, Druckguss, Grösse=16B, Montageart Steckverbinder=Anbaumontage, Verriegelungsmethode=2 Hebel, Gewindegrösse=M25, Serien=Han B
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
58 mm
Nettogewicht:
204,560 g
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
204,56 g
Breite:
180 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 6,64*
€ 8,87*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,65*
€ 8,89*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,5053*
€ 8,909*
2 Tage
6
€ 4,95*
ab € 6,95*
€ 9,29*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 13,68*
€ 20,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 38 042 3101
ab € 15,54*
Zubehör
Harting
09 30 016 0302
ab € 11,17*
Zubehör
Harting
09 21 040 3001
ab € 7,8429*
Zubehör
Harting
09 21 040 3101
ab € 7,8229*
Zubehör
Harting
09 33 016 2601
ab € 7,38*
Zubehör
Harting
09 33 016 2602
ab € 4,88*
Zubehör
Harting
09 33 016 2611
ab € 7,4949*
Zubehör
Harting
09 33 016 2701
ab € 7,8777*
Zubehör
Harting
09 33 016 2702
ab € 5,3266*
Zubehör
Harting
09 33 016 2711
ab € 7,9497*
Zubehör
Harting
09 38 006 2601
ab € 25,5708*
Zubehör
Harting
09300160301
ab € 9,1852*
Zubehör
Harting
09 14 016 0303
ab € 9,50*
Zubehör
Lapp Kabel
52103030+59000620
ab € 128,99*
Zubehör
Harting
09 30 016 0260
ab € 17,7143*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.