Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multipac 2HE340 20860-212


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15246855
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20860-212
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
Einschubkassette
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Multipac 2HE340 20860-212, Typ=20860-212, Breite=403 mm, Breite horizontales Raster=84, Höheneinheiten=2, Tiefe=340 mm, Farbe Baugruppenträger=Grau, Geeignet für=Nicht standardisierte Baugruppen, Material Baugruppenträger=Aluminium
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
50 mm
Nettogewicht:
1650 g
Tiefe:
510 mm
Bruttogewicht:
1650 g
Breite:
115 mm
MERCATEO_WA_NR:
7616999099
Weitere Suchbegriffe: einschubkassette, Multipac 2HE340 20860-212
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 42,83*
€ 56,15*
€ 8,95*
ab € 41,72*
€ 56,27*
Frei Haus
ab € 46,73*
€ 60,83*
Frei Haus
ab € 46,39*
€ 60,84*
Lager 115
Frei Haus
ab € 53,04*
€ 73,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,21*
€ 87,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,64*
€ 84,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,39*
€ 75,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,33*
€ 72,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,36*
€ 71,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,04*
€ 63,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent Schroff
30860-521
ab € 21,27*
Zubehör
nVent Schroff
20860-130
ab € 22,99*
Zubehör
nVent Schroff
20860-117
ab € 23,51*
Zubehör
nVent Schroff
20860-118
ab € 23,43*
Zubehör
nVent Schroff
20860-131
ab € 52,24*
Zubehör
RS Pro
7682621
ab € 115,47*
Zubehör
RS Pro
5425426
ab € 41,04*
Zubehör
Schroff
20860109
ab € 17,96*
Zubehör
Schroff
20860257
ab € 8,20*
Zubehör
Schroff
30860503
ab € 12,82*
Zubehör
Schroff
30860512
ab € 18,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.