Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF 19"- Einschub Aluminium (Grundbausatz) - MULTIPAC GRUNDAUSB.2HE 340T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF 19"- Einschub Aluminium (Grundbausatz) - MULTIPAC GRUNDAUSB.2HE 340T
SCHROFF 19"- Einschub Aluminium (Grundbausatz) - MULTIPAC GRUNDAUSB.2HE 340T
SCHROFF 19"- Einschub Aluminium (Grundbausatz) - MULTIPAC GRUNDAUSB.2HE 340T
SCHROFF 19"- Einschub Aluminium (Grundbausatz) - MULTIPAC GRUNDAUSB.2HE 340T
SCHROFF 19"- Einschub Aluminium (Grundbausatz) - MULTIPAC GRUNDAUSB.2HE 340T
SCHROFF 19"- Einschub Aluminium (Grundbausatz) - MULTIPAC GRUNDAUSB.2HE 340T
Artikel-Nr.:
     337-26.15.2793
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20860212
EAN/GTIN:
     4036088027697
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
Einschubkassette
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

MultipacPRO 19" Einschub-Grundbausatz, 2 HE, Tiefe 340 mm

MULTIPAC CHASSIS 2U 340D

Rahmen bestehend aus zwei Seitenteilen und Front-/ Rückwand - Material Aluminium

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Multipac
Höheneinheiten:
2 HE
Tiefe:
340 mm
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
520 mm
Paketgewicht:
1.674 kg
Bruttogewicht:
1,674
Weitere Suchbegriffe: einschubkassette, MULTIPAC CHASSIS 2U 340D, CHASSIS, 20860212, 340D, MULTIPAC, 20860-212, 2U
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 42,83*
€ 56,15*
€ 8,95*
ab € 41,72*
€ 56,27*
Lager 337
Frei Haus
ab € 46,73*
€ 60,83*
Frei Haus
ab € 46,39*
€ 60,84*
Frei Haus
ab € 53,04*
€ 73,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,83*
€ 72,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,41*
€ 71,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,11*
€ 67,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,47*
€ 63,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent Schroff
30860-521
ab € 21,27*
Zubehör
nVent Schroff
20860-130
ab € 22,99*
Zubehör
nVent Schroff
20860-117
ab € 23,51*
Zubehör
nVent Schroff
20860-118
ab € 23,43*
Zubehör
nVent Schroff
20860-131
ab € 52,24*
Zubehör
RS Pro
7682621
ab € 115,47*
Zubehör
RS Pro
5425426
ab € 41,04*
Zubehör
Schroff
20860109
ab € 17,96*
Zubehör
Schroff
20860257
ab € 8,20*
Zubehör
Schroff
30860503
ab € 12,82*
Zubehör
Schroff
30860512
ab € 18,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.