Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschlauch-Befestigungsclip, Polyamid, Schwarz, M6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15514491
Hersteller:
     PMA
Herst.-Nr.:
     BFH-17-0
EAN/GTIN:
     7630030210709
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabeldriller
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelschlauch-Befestigungsclip, Typ=BFH-17-0, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=20 mm, Bündeldurchmesser max.=-999, Höhe=34 mm, Länge=30 mm, Befestigungsmethode=Schiene, Farbe Halterung/Klammer=Schwarz, Material Halterung/Klammer=Polyamid, Befestigungsbohrung für=M6
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
20 mm
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
6 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
3917400099
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,76205*
€ 0,98205*
4
€ 8,95*
ab € 0,7275*
€ 1,24*
1
€ 5,90*
ab € 1,34*
€ 2,47*
Lager 115
3599
3
€ 5,95*
ab € 1,61*
€ 3,10*
23 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 2,14*
€ 3,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 9,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PMA
VAMG-17B
ab € 93,36*
Zubehör
PMA
VAMLG-17B
ab € 47,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.