Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagehalter; Polyamid 6; BFH; -40÷105°C; schwarz; Größe: 17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montagehalter; Polyamid 6; BFH; -40÷105°C; schwarz; Größe: 17
Montagehalter; Polyamid 6; BFH; -40÷105°C; schwarz; Größe: 17
Artikel-Nr.:
     2805-I-BFH-17-0
Hersteller:
     PMA
Herst.-Nr.:
     BFH-17-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Hersteller: PMA
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -40...105°C
Material: Polyamid 6
Kabel Zubehör-Typ: Montagehalter
Anwendung der Kabelzubehörteile: für Ummantelungen;schutzrohre;Schutzrohr
Herstellerserie: BFH
Rohrgröße: 17
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,76205*
€ 0,98205*
4
€ 8,95*
ab € 0,7275*
€ 1,24*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,34*
€ 2,47*
1 Tag
3599
3
€ 5,95*
ab € 1,61*
€ 3,10*
21 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 2,14*
€ 3,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PMA
VAMG-17B
ab € 93,36*
Zubehör
PMA
VAMLG-17B
ab € 48,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.