Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadelfeilenset, 140mm, 6Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18067454
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T0124P
EAN/GTIN:
     5013969395501
Suchbegriffe:
Feilensatz
Werkstattfeilen Satz
Nadelfeilen-Satz
Nadelfeilen-Set
Nadelfeilenset, Typ=T0124P, Feilenlänge=140 mm, Stück=6 Stück, Grob/fein=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
4 mm
Nettogewicht:
50 g
Tiefe:
145 mm
Bruttogewicht:
50 g
Breite:
65 mm
MERCATEO_WA_NR:
8203100000
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 24,40*
€ 32,38*
€ 8,95*
ab € 23,64*
€ 32,41*
€ 6,90*
ab € 22,58*
€ 34,56*
Lager 115
Frei Haus
ab € 26,77*
€ 35,52*
1 Tag
8
€ 14,99*
ab € 26,96*
€ 38,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-210
ab € 10,43*
Ähnlich
RS Pro
3814846
ab € 178,55*
Ähnlich
RS Pro
521908
ab € 11,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.