Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entlötstationssatz 95W 550°C 230V DE Type F (CEE 7/4) Plug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18224180
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     WDD 81V
EAN/GTIN:
     4003019410279
Suchbegriffe:
Entlötstation
Lötstation
Saugdüse
entlötstation weller
Entlötstationssatz, Typ=WDD 81V, Alternative (Alias)=T0053256699N, Heiztemperatur max.=550 °C, Heiztemperatur min.=50 °C, Leistungsaufnahme nominal=95 W, Spannungsversorgung=230 V, Garantie=2 Jahre, Netzstecker=DE Type F (CEE 7/4) Plug
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
155 mm
Nettogewicht:
4000 g
Tiefe:
320 mm
Bruttogewicht:
4000 g
Breite:
275 mm
MERCATEO_WA_NR:
8515110000
Weitere Suchbegriffe: entlötstation, Entlötstationssatz
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 765,14*
€ 850,33*
2 Tage
7
€ 3,79*
ab € 791,54*
€ 850,34*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 796,38*
€ 852,70*
Frei Haus
ab € 804,10*
€ 860,12*
Lager 115
Frei Haus
ab € 833,72*
€ 936,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 936,06*
€ 1.113,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 916,39*
€ 1.090,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 852,90*
€ 1.014,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 845,24*
€ 1.005,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 833,72*
€ 992,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0051319099
ab € 202,21*
Zubehör
Weller Tools
T0051314099
ab € 7,37*
Zubehör
Weller Tools
T0051314299
ab € 7,35*
Zubehör
Weller Tools
T0051314399
ab € 7,39*
Zubehör
Weller Tools
T0051315099
ab € 9,37*
Zubehör
Weller Tools
T0051314499
ab € 7,31*
Zubehör
Weller Tools
T0051314599
ab € 7,36*
Zubehör
Weller Tools
T0051314699
ab € 7,40*
Zubehör
Weller Tools
T0051314799
ab € 7,33*
Zubehör
Weller Tools
T0051350099N
ab € 19,92*
Zubehör
Weller Tools
T0051388699
ab € 42,59*
Zubehör
Weller Tools
T0051351299
ab € 10,05*
Zubehör
Weller Tools
T0058765801
ab € 20,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.