Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze PT Meissel, flach 33mm 2.4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18264871
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     PT B7
EAN/GTIN:
     4003019432356
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
Lötstation
Lötspitze, Typ=PT B7, Alternative (Alias)=4PTB7-1, Breite der Spitze=2.4 mm, Löttemperatur max.=370 °C, Spitzenlänge=33 mm, Winkel Lötspitze=-999, Form Lötspitze=Meissel, flach, Geeignet für=TCPS TCP 12 TCP 24 TC201 Series Iron, Lötspitzenserie=PT
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
7 mm
Nettogewicht:
6 g
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
6 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8515908090
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 9,80*
ab € 4,62*
€ 6,67*
30 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,60*
ab € 5,02*
€ 6,72*
3 Tage
150
1
€ 3,79*
ab € 4,84*
€ 7,01*
1
€ 6,90*
ab € 5,08*
€ 7,26*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 4,97*
€ 7,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
4PTBS7-1
ab € 4,81*
Zubehör
Weller Tools
T0051005399N
ab € 100,74*
Zubehör
Weller Tools
T0053210599
ab € 81,35*
Zubehör
Weller Tools
T0056104699N
ab € 91,40*
Zubehör
Weller Tools
PT7/LT ADAPTER + SPITZENHÜLSE
ab € 11,16*
Zubehör
Weller Tools
PT8/LT ADAPTER + BARREL
ab € 10,94*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 318,20*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 301,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.