Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller Lötspitze Serie PT, Meißelform, PT B7/2,4 x 0,8 mm, 370 °C, gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weller Lötspitze Serie PT, Meißelform, PT B7/2,4 x 0,8 mm, 370 °C, gerade
Weller Lötspitze Serie PT, Meißelform, PT B7/2,4 x 0,8 mm, 370 °C, gerade
Artikel-Nr.:
     283-801782
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     4PTB7-1
EAN/GTIN:
     4003019432356
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
Lötstation
Bewährte Heizkörpertechnologie mit effektiver Wärmeübertragung. Geeignet für universelle Lötaufgaben im industriellen Einsatz. Für diese Werkzeuge ist ein vielseitiges und ökonomisches Spitzenangebot lieferbar.

Merkmale:
  • Lötspitzen der Serie PT sind geeignet für Lötkolben MLR 80, WP 80, WSP 80, WSP 80 FE und FE 75
  • mit Adapter auch für die Weller Lötkolben TCP, LR 21 und MLR 21 geeignet
  • für universelle Anwendungen
  • effektive Wärmeübertragung
  • umfangreiches Lötspitzensortiment
  • hochwertiger Heizkörperkern
  • Lötspitze mit geringem Materialeinsatz (Kosten)
Weitere Informationen:
Typ/Maße:
PT B7/2,4 x 0,8 mm
Temperaturbereich:
370 °C
Ausführung:
gerade
Gewicht:
6 g
Weitere Suchbegriffe: weller professional lötspitze flachform, lötstation, weller professional lötstation, 4PTB7-1, COO4PTB7-1, Lötspitze, Lötkartusche
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
1
€ 9,80*
ab € 4,62*
€ 6,67*
30 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,60*
ab € 5,02*
€ 6,72*
3 Tage
150
1
€ 3,79*
ab € 4,84*
€ 7,01*
1
€ 6,90*
ab € 5,08*
€ 7,26*
1
€ 5,95*
ab € 4,97*
€ 7,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
4PTBS7-1
ab € 4,81*
Zubehör
Weller Tools
T0051005399N
ab € 100,74*
Zubehör
Weller Tools
T0053210599
ab € 81,35*
Zubehör
Weller Tools
T0056104699N
ab € 91,40*
Zubehör
Weller Tools
PT7/LT ADAPTER + SPITZENHÜLSE
ab € 11,16*
Zubehör
Weller Tools
PT8/LT ADAPTER + BARREL
ab € 10,94*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 318,20*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 301,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.