Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt, Stecker, Gestanzt, 28 ... 24AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30038689
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     66507-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker
Crimpkontakt, Typ=66507-9, Drahtdurchmesser mm2 max.=0.08 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.2 mm², Nennstrom=1.2 A, Querschnitt AWG max.=24 AWG, Querschnitt AWG min.=28 AWG, Art des Kontakts=Gestanzt, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Messing, Stecker/Buchse=Stecker, Zur Verwendung mit=Steckverbinder der Serie HDP-20, Serie=AMPLIMITE HDP-20
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,100 g
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
0,1 g
Breite:
3 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Crimpkontakt
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11773
10
€ 14,99*
ab € 0,132*
€ 0,293*
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 0,1973*
€ 0,3076*
10
€ 8,95*
ab € 0,16*
€ 0,31*
10
€ 6,90*
ab € 0,195*
€ 0,491*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3076*
€ 0,36604
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3022*
€ 0,35962
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2773*
€ 0,32999
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2673*
€ 0,31809
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2473*
€ 0,29429
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2373*
€ 0,28239
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1973*
€ 0,23479
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,076* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
354940-1
ab € 120,07*
Zubehör
TE Connectivity
91285-1
ab € 24,06*
Zubehör
TE Connectivity
1579007-9
ab € 102,42*
Zubehör
TE Connectivity
66505-9
ab € 0,12*
Zubehör
TE Connectivity
91067-2
ab € 11,86*
Zubehör
TE Connectivity
91503-1
ab € 784,23*
Zubehör
TE Connectivity
58448-3
ab € 295,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.