Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt; männlich; 20; vergoldet; 0,08÷0,2mm2; 28AWG÷24AWG; HDP-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-66507-9
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     66507-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker
Hersteller: TE Connectivity
Steckverbinder-Typ: rund
Steckverbinder: Kontakt
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Steckverbinder-Serie: HDP-20
Leitungsquerschnitt: 0,08...0,2mm2
Leitungsgröße: 28AWG...24AWG
Steckverbinder-Anwendung: CPC Series 2
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Leitungsaußendurchmesser: 0,76...1,02mm
Schichtstärke: 0,76µm
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Steckergröße: 20
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11773
10
€ 14,99*
ab € 0,132*
€ 0,293*
10
€ 5,95*
ab € 0,1973*
€ 0,3076*
10
€ 8,95*
ab € 0,16*
€ 0,31*
Lager 2805
10
€ 6,90*
ab € 0,195*
€ 0,491*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,491*
€ 0,58429
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,391*
€ 0,46529
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,371*
€ 0,44149
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,298*
€ 0,35462
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,235*
€ 0,27965
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,195*
€ 0,23205
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
354940-1
ab € 120,07*
Zubehör
TE Connectivity
91285-1
ab € 24,06*
Zubehör
TE Connectivity
1579007-9
ab € 102,42*
Zubehör
TE Connectivity
66505-9
ab € 0,12*
Zubehör
TE Connectivity
91067-2
ab € 11,86*
Zubehör
TE Connectivity
91503-1
ab € 784,23*
Zubehör
TE Connectivity
58448-3
ab € 295,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.