Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetischer Adapter 600V 4A 44mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30040224
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     AWMG 7858 NI / 6.6 / SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Magnetadapter
Magnetischer Adapter, Typ=AWMG 7858 NI / 6.6 / SW, Gesamtlänge=44 mm, Nennspannung=600 V, Nennstrom=4 A, Aufnahmeschaft=Magnetischer Adapter, Farbe=Schwarz, Geeignet für=-999, Stecker/Buchse=Buchse
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
16 mm
Nettogewicht:
18,400 g
Tiefe:
53 mm
Bruttogewicht:
18,4 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: schutzinger bananenbuchse, laborbuchse, Magnetischer Adapter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 16,05*
€ 23,09*
€ 6,90*
ab € 15,23*
€ 23,12*
Lager 115
Frei Haus
ab € 18,55*
€ 30,63*
€ 8,95*
ab € 22,50*
€ 32,25*
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 20,18*
€ 37,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
KML 7499 / PZ / RG174 / 100
ab € 28,97*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
OBDBOB 8280 AL / 24 V / SW
ab € 279,31*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SABNC 7013 / M / GR
ab € 12,49*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
KAB 8214 / SW
ab € 221,43*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SET OBDBOB 8445
ab € 272,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.