Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder FFC/FPC, Pole - 40, 50V, 500mA, Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30048806
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     52559-4052
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckverbinder FFC/FPC, Typ=52559-4052, Länge=-999, Nennspannung=50 V, Nennstrom=500 mA, Pole=40, Raster=0.5 mm, Temperatur, max.=85 °C, Temperatur, min.=-40 °C, Ausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polyamid, Kontaktmaterial=Phosphorbronze, Montageart=SMT, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Series=52559
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,100 g
Tiefe:
12 mm
Bruttogewicht:
0,1 g
Breite:
7 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536693000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 1,09*
€ 1,71*
47 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 2,43*
€ 3,12*
1
€ 4,00*
ab € 1,92*
€ 3,57*
1
€ 6,90*
ab € 1,46*
€ 3,57*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 2,49*
€ 4,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
98266-0435
ab € 4,11*
Zubehör
Molex
15166-0427
ab € 1,42*
Zubehör
Molex
15166-0435
ab € 2,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.