Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 52559-4052 STECKVERBIND. FFC/FPC 40POS 1REIHE 0.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2426344
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     52559-4052
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 0.5 mm
  • Produktpalette: Easy-On 52559
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • FFC/FPC-Dicke: 0.3 mm
  • Kontaktanschluss: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktposition: -
  • Anzahl der Kontakte: 40 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: leiterplattensteckverbinder, FFC, FPC-Leiterplattensteckverbinder, Steckverbinder, MOLEX, 52559-4052, 2426344, 242-6344
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    1000
    Frei Haus
    ab € 2,37*
    € 2,84*
    3
    € 4,00*
    ab € 1,95*
    € 3,60*
    1
    € 5,95*
    ab € 2,49*
    € 4,03*
    1
    € 6,90*
    ab € 1,51*
    € 5,51*
    5
    € 8,95*
    ab € 4,27*
    € 6,34*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 2,84*
    € 3,38
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 2,79*
    € 3,32
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,37*
    € 2,82
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 2.840,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    98266-0435
    ab € 4,34*
    Zubehör
    Molex
    15166-0427
    ab € 1,44*
    Zubehör
    Molex
    15166-0435
    ab € 1,94*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.