Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: FFC/FPC; vertikal; PIN: 40; ZIF; SMT; Slider; 50V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: FFC/FPC; vertikal; PIN: 40; ZIF; SMT; Slider; 50V
Steckverbinder: FFC/FPC; vertikal; PIN: 40; ZIF; SMT; Slider; 50V
Artikel-Nr.:
     2805-MX-52559-4052
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     52559-4052
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Hersteller: MOLEX
Steckverbinder-Typ: FFC/FPC
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Nennspannung: 50V
Betriebstemperatur: -40...85°C
Nennstrom: 0,5A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Polyamid
Anzahl Pole: 40
Kontaktmaterial: Phosphorbronze
Steckverbinder-Serie: Slider
Steckverbinder-Variante: ZIF
Flachkabel-Rastermaß: 0,5mm
Elektrische Montage: SMT
Räumliche Orientierung: vertikal
Weitere Suchbegriffe: leiterplattensteckverbinder
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 2,37*
€ 2,84*
3
€ 4,00*
ab € 1,95*
€ 3,60*
1
€ 5,95*
ab € 2,49*
€ 4,03*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,51*
€ 5,51*
5
€ 8,95*
ab € 4,27*
€ 6,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 75 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
98266-0435
ab € 4,34*
Zubehör
Molex
15166-0427
ab € 1,44*
Zubehör
Molex
15166-0435
ab € 1,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.