Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippschalter, 20 A, 2 Schliesser, 250V, EIN-AUS rastend, IP40, Schwarz/Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30066435
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     1835.3602
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Berührungsschutz
Wippenschalter
Wippschalter
wippschalter 2 polig 16a
Wippschalter, Typ=1835.3602, Breite=25 mm, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=-888, Höhe=35.9 mm, Kontaktspannung – AC=250 V, Kontaktspannung – DC=-888, Länge=31.45 mm, Pole=2, Spannungsversorgung Beleuchtung=230 VAC, Anschlussart=Flachsteckzunge, 6.3 x 0.8 mm, Art des Betätigers=Wippschalter, Beleuchtung=Ja, Beschriftung=I-O (Weiss), Farbe des Schalters=Schwarz/Rot, Gehäusematerial=Polyamid, Kontaktkonfiguration=2 Schliesser, Montageart=Panelmontage, Schaltfunktion=EIN-AUS rastend, Schutzart=IP40, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=30 x 22 mm, Konformität mit Normen=UL Listed CSA EN EC, Kontaktstrom=20 A, Serien=1830
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TN
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
12,200 g
Tiefe:
36 mm
Bruttogewicht:
12,2 g
Breite:
26 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Weitere Suchbegriffe: berührungsschutz, wippschalter 16a
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 6,46*
€ 9,94*
2 Tage
122
1
Frei Haus
ab € 6,74*
€ 10,20*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 6,78*
€ 13,41*
8 Tage
100
3
€ 6,99*
ab € 9,80*
€ 13,86*
2 Tage
5
1
€ 14,99*
ab € 8,08*
€ 18,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3967
ab € 0,2463*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.