Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter DC 119x119x38mm 24V 280m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30097198
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     DV4114N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=DV4114N, Alternative (Alias)=9694330091, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=16 V, Breite=119 mm, Durchflussrate=280 m³/h, Gebläsedrehzahl=6000 min -1 , Geräuschpegel=61 dBA, Höhe=119 mm, Nennspannung=24 V, Tiefe=38 mm, Anschlussart Stromversorgung=2-polige Litze, Lagertyp=Kugellager, AC- oder DC-Betrieb=DC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
38 mm
Nettogewicht:
375 g
Tiefe:
119 mm
Bruttogewicht:
375 g
Breite:
119 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 60,77*
€ 107,38*
€ 6,90*
ab € 88,60*
€ 126,15*
Lager 115
Frei Haus
ab € 97,57*
€ 130,27*
1 Tag
180
Frei Haus
ab € 84,59*
€ 147,11*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,27*
€ 155,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,26*
€ 150,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,25*
€ 143,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,63*
€ 136,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,57*
€ 116,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
9920060000
ab € 5,69*
Zubehör
ebm-papst
LZ30K
ab € 0,93*
Zubehör
ebm-papst
LZ210
ab € 0,83*
Zubehör
ebm-papst
10018-1-5170
ab € 25,88*
Zubehör
ebm-papst
PRF120
ab € 9,01*
Zubehör
ebm-papst
PMFA120T
ab € 8,53*
Zubehör
ebm-papst
PMFA120
ab € 28,16*
Zubehör
ebm-papst
LZ40N
ab € 11,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.