Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM-PAPST DV4114N LÜFTER, 119X119X38MM, 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1511310
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     DV4114N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: DV4100
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: -
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 61 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 4.667 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 164.7 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 6000 rpm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Nennleistung: 21 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 38 mm
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 119 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, dc axiallüfter 24 v papst, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24vdc, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, EBM-PAPST, DV4114N, 1511310, 151-1310
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 90,12*
    € 125,89*
    Frei Haus
    ab € 97,68*
    € 130,00*
    Lager 139
    180
    Frei Haus
    ab € 84,69*
    € 145,54*
    Frei Haus
    ab € 91,93*
    € 158,11*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 145,54*
    € 173,19
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 142,75*
    € 169,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 129,36*
    € 153,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 100,23*
    € 119,27
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 84,69*
    € 100,78
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ30K
    ab € 1,24*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ210
    ab € 0,58*
    Zubehör
    ebm-papst
    10018-1-5170
    ab € 30,50*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ60
    ab € 5,69*
    Zubehör
    ebm-papst
    PRF120
    ab € 14,19*
    Zubehör
    ebm-papst
    PMFA120T
    ab € 10,86*
    Zubehör
    ebm-papst
    PMFA120
    ab € 63,84*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ40N
    ab € 9,09*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.