Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelter Kontaktblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30102721
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     YW-EW20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontakte 2 schließer
Doppelter Kontaktblock, Typ=YW-EW20, Schaltspannung – AC=-999, Schaltspannung – DC=-999, Geeignet für=Switches, Kontaktkonfiguration=2 Schliesser
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
19,030 g
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
19,03 g
Breite:
42 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501190
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, Doppelter Kontaktblock
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 6,18*
€ 9,58*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,92*
€ 9,60*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 8,76*
€ 13,26*
1 Tag
8
pro Stück
€ 14,99*
ab € 8,43*
€ 13,28*
Lager 115
pro Stück
€ 5,95*
ab € 9,94*
€ 16,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Idec
YW1B-M1B
ab € 2,17*
Sonstiges
Idec
YW1L-MF00
ab € 2,46*
Sonstiges
Idec
YW1S-2
ab € 2,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.