Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter cable; USB 3.0,with cap; USB A socket,USB A plug; 1310


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adapter cable; USB 3.0,with cap; USB A socket,USB A plug; 1310
Adapter cable; USB 3.0,with cap; USB A socket,USB A plug; 1310
Artikel-Nr.:
     2805-1310-1015-02
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     1310-1015-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Hersteller: ENCITECH
Dichtheitsklasse: IP65
Steckverbinder-Serie: 1310
Leitungslänge: 1m
Anschluss-Typ: Kabel - Adapter
Bauart Kabel/Anschluss: USB A-Stecker;USB A-Buchse
Ausführung: USB 3.0;with cap
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 39,60*
€ 53,65*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 27,70*
€ 53,66*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 43,14*
€ 56,51*
Frei Haus
ab € 49,56*
€ 83,39*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 91,58*
€ 113,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,66*
€ 63,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.