Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter DC 119x119x32mm 12V 148m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30118168
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     4312NM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=4312NM, Alternative (Alias)=9293510708, Betriebsspannung, max.=15 V, Betriebsspannung, min.=6 V, Breite=119 mm, Durchflussrate=148 m³/h, Gebläsedrehzahl=2100 min -1 , Geräuschpegel=36 dBA, Höhe=119 mm, Nennspannung=12 V, Nennstrom max.=240 mA, Nennstrom min.=80 mA, Tiefe=32 mm, Anschlussart Stromversorgung=2-polige Litze, Lagertyp=Kugellager, AC- oder DC-Betrieb=DC, Serien=4312 N
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
32 mm
Nettogewicht:
226 g
Tiefe:
119 mm
Bruttogewicht:
226 g
Breite:
119 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 26,55*
€ 48,81*
Lager 115
Frei Haus
ab € 36,77*
€ 51,71*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,71*
€ 61,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,19*
€ 60,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,41*
€ 56,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ30K
ab € 1,24*
Zubehör
ebm-papst
LZ60
ab € 5,69*
Zubehör
ebm-papst
PMFA120T
ab € 10,86*
Zubehör
ebm-papst
PMFA120
ab € 63,84*
Zubehör
ebm-papst
LZ40N
ab € 9,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.