Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz 3 Schliesser 24V 18A 7.5kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30129484
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     DILM17-10(24V50HZ)
EAN/GTIN:
     4015082769918
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Koppelschütz
Schütz, Typ=DILM17-10(24V50HZ), Alternative (Alias)=276991, Nennleistung in PS=15, Pole=3, Schaltleistung – AC=7.5 kW, Schaltleistung – DC=-999, Schaltspannung – AC=400 V, Schaltspannung – DC=220 V, Schaltstrom – AC=18 A, Schaltstrom – DC=35 A, Spulenspannung – AC=24 V, Spulenspannung – DC=-888, Anschlussart=Schraubklemme, Hilfskontaktkonfiguration=1NO, Kontaktkonfiguration=3 Schliesser, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP20, Serien=DILM17
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
RO
Höhe:
50 mm
Nettogewicht:
451,530 g
Tiefe:
105 mm
Bruttogewicht:
451,53 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 41,17*
€ 50,17*
€ 4,00*
ab € 43,55*
€ 53,19*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 43,93*
€ 53,19*
2 Tage
7
€ 6,40*
ab € 44,07*
€ 53,44*
Lager 115
Frei Haus
ab € 41,84*
€ 55,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
ab 15 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
101043
ab € 5,87*
Zubehör
Eaton
101446
ab € 48,85*
Zubehör
Eaton
101448
ab € 48,89*
Zubehör
Eaton
112474
ab € 60,13*
Zubehör
Eaton
278446
ab € 37,70*
Zubehör
Eaton
278447
ab € 36,58*
Zubehör
Eaton
278448
ab € 36,86*
Zubehör
Eaton
278469
ab € 110,15*
Zubehör
Eaton
278470
ab € 136,16*
Zubehör
Eaton
278471
ab € 154,20*
Zubehör
Eaton
281130
ab € 13,54*
Zubehör
Eaton
281137
ab € 13,42*
Zubehör
Eaton
281143
ab € 13,52*
Zubehör
Eaton
281146
ab € 14,20*
Zubehör
Eaton
281147
ab € 14,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.