Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inline-Bananenstecker Unshrouded 2 mm Brass Gold 30VAC 60VDC 10A Soldering Blue


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30135730
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     22.2618-23
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Federkontaktstift
Lamellenstecker
Inline-Bananenstecker, Typ=22.2618-23, Gesamtlänge=27 mm, Nennspannung AC=30 VAC, Nennspannung DC=60 VDC, Nennstrom=10 A, Colour=Blue, Contact Material=Brass, Contact Plating=Gold, Orientation=Straight, Protective Sleeve=Unshrouded, Termination Type=Soldering, Connector Diameter=2 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
0,060 g
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
0,06 g
Breite:
3 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,80*
€ 1,53*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,90*
€ 1,53*
1 Tag
158
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,75*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,95*
€ 1,86*
Lager 115
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,70*
€ 2,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stäubli
22.2618-27
ab € 0,80*
Ähnlich
Stäubli
22.2618-24
ab € 0,80*
Ähnlich
Stäubli
22.2618-28
ab € 0,80*
Ähnlich
Stäubli
22.2618-25
ab € 0,80*
Ähnlich
Stäubli
22.2616-22
ab € 0,98*
Ähnlich
Stäubli
22.2618-22
ab € 0,81*
Ähnlich
Stäubli
22.2616-21
ab € 0,98*
Ähnlich
Stäubli
22.2618-21
ab € 0,6219*
Ähnlich
Stäubli
22.2618-26
ab € 0,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.