Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktregler AC 110 bis 240 V 00680789


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktregler AC 110 bis 240 V 00680789
Kompaktregler AC 110 bis 240 V 00680789
Produktbild schräg
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-56651081
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     00680789
EAN/GTIN:
     4053877025849
Suchbegriffe:
Digitaler Temperaturregler
Digitales Thermostat
Digitalthermostat
Kompaktregler

Kompaktregler AC 110 bis 240 V 00680789

Der Kompaktregler ist Teil einer Reglerserie, der universell und in unterschiedlichen DIN-Formaten zur Regelung von Temperatur, Druck oder beispielsweise Durchfluss eingesetzt werden kann. Dieser ist für den Fronteinbau geeignet. Die Regler zeichnet sich weiterhin durch eine einfache, klar strukturierte und mit Texten unterstützte Bedienung aus. Prozesswerte und Parameter werden durch zwei 18-Segment-LCD-Anzeigen dargestellt.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
110..240 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei DC:
0 V
Anzahl der Messkreise:
1
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Externer Reset möglich:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 293,92*
€ 313,44*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 296,62*
€ 352,87*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 310,89*
€ 369,34*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 316,07*
€ 375,21*
Frei Haus
ab € 290,89*
€ 381,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,21*
€ 446,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,51*
€ 439,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,33*
€ 426,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,06*
€ 413,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,07*
€ 376,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JUMO
00456352
ab € 138,35*
Zubehör
JUMO
00678822
ab € 170,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.