Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minischlitten, 10mm, 8bar, 500mm/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30168525
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     DGST-16-10-E1A
EAN/GTIN:
     4052568446840
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungszylinder
Stellzylinder
Mini-Schlitteneinheit
Minischlitten
Minischlitten, Typ=DGST-16-10-E1A, Alternative (Alias)=8078853, Betriebsdruck max.=8 bar, Betriebsdruck min.=1 bar, Bohrungsgrösse=16 mm, Breite=66 mm, Force @ 6 Bar=241 N, Hub=10 mm, Höhe=40 mm, Kolbengeschwindigkeit max.=500 mm/s, Länge=73 mm, Art des Polsters=Beide Enden, Art des Vorgangs=Doppeltwirkend, Grösse Anschlussport=M5, Serien=Slide Drive
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
62 mm
Nettogewicht:
492 g
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
492 g
Breite:
102 mm
MERCATEO_WA_NR:
8412310090
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 207,53*
€ 251,77*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 218,37*
€ 258,17*
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 260,98*
€ 306,26*
Lager 115
Frei Haus
ab € 287,86*
€ 334,43*
Frei Haus
ab € 356,32*
€ 420,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,43*
€ 397,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,49*
€ 392,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,85*
€ 369,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,98*
€ 356,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,86*
€ 342,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.