Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DGST-16-10-E1A Mini-Schlitten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568446840
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8078853
EAN/GTIN:
     4052568446840
Suchbegriffe:
Führungszylinder
Stellzylinder
Mini-Schlitteneinheit
Minischlitten
Mini-Schlitten DGST-16-10-E1A Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=16 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Joch, Dämpfung=Elastomerdämpfung, beidseitig, Hub nicht einstellbar, Einbaulage=beliebig
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
DGST
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung
Produktgewicht:
|G
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991249
Werkstoff Dichtungen:
HNBR
Konstruktiver Aufbau:
Joch-Kinematik
Pneumatischer Anschluss:
M5
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Knetlegierung
Dämpfung:
Elastomerdämpfung, beidseitig, Hub nicht einstellbar
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Hub:
|MM
Kolben-Ø:
16 mm
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf:
|N
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl rostfrei
Dämpfungslänge:
|MM
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf:
|N
Aufprallenergie in den Endlagen:
|J
Betriebsart der Antriebseinheit:
Joch
Führung:
Kugelumlaufführung
Max. Kraft Fy:
|N
Max. Kraft Fz:
|N
Max. Moment Mx:
|NM
Max. Moment My:
|NM
Max. Moment Mz:
|NM
Wiederholgenauigkeit:
<= 0,3 mm
Max. Geschwindigkeit:
|M/S
Bewegte Masse:
|G
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Schlittenführung, Schlitteneinheit, führungszylinder festo, führungszylinder, DGST-16-10-E1A, Mini-Schlitten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 207,21*
€ 248,54*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 218,25*
€ 254,87*
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 261,64*
€ 303,45*
Frei Haus
ab € 286,25*
€ 331,15*
Frei Haus
ab € 354,77*
€ 417,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,54*
€ 295,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,31*
€ 293,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,28*
€ 281,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,93*
€ 261,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 217,48*
€ 258,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,21*
€ 246,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.