Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minischlitten, 30mm, 8bar, 500mm/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30168535
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     DGST-20-30-E1A
EAN/GTIN:
     4052568446956
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungszylinder
Stellzylinder
Mini-Schlitteneinheit
Minischlitten
Minischlitten, Typ=DGST-20-30-E1A, Alternative (Alias)=8078864, Betriebsdruck max.=8 bar, Betriebsdruck min.=1 bar, Bohrungsgrösse=20 mm, Breite=85 mm, Force @ 6 Bar=377 N, Hub=30 mm, Höhe=49 mm, Kolbengeschwindigkeit max.=500 mm/s, Länge=97 mm, Art des Polsters=Beide Enden, Art des Vorgangs=Doppeltwirkend, Grösse Anschlussport=G1/8", Serien=Slide Drive
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
75 mm
Nettogewicht:
1040 g
Tiefe:
175 mm
Bruttogewicht:
1040 g
Breite:
140 mm
MERCATEO_WA_NR:
8412310090
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 288,05*
€ 339,09*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 302,50*
€ 347,63*
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 326,93*
€ 374,32*
Lager 115
Frei Haus
ab € 339,47*
€ 388,22*
Frei Haus
ab € 441,40*
€ 518,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,22*
€ 461,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,50*
€ 458,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,26*
€ 426,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,12*
€ 417,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,47*
€ 403,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.