Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DGST-20-30-E1A Mini-Schlitten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für DGST-20-30-E1A Mini-Schlitten
Bild für DGST-20-30-E1A Mini-Schlitten
Herstellerlogo für DGST-20-30-E1A Mini-Schlitten
Artikel-Nr.:
     4065-70319991
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8078864
EAN/GTIN:
     4052568446956
Datenblatt DE für DGST-20-30-E1A Mini-Schlitten
Suchbegriffe:
Führungszylinder
Stellzylinder
Mini-Schlitteneinheit
Minischlitten
Mini-Schlitten DGST-20-30-E1A Hub=30 mm, Kolben-Durchmesser=20 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Joch, Dämpfung=Elastomerdämpfung, beidseitig, Hub nicht einstellbar, Einbaulage=beliebig
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Betriebsart der Antriebseinheit:
Joch
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dämpfung:
Elastomerdämpfung, beidseitig, Hub nicht einstellbar
Einbaulage:
beliebig
Führung:
Kugelkäfigführung
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Kolben-Ø:
20 mm
Konstruktiver Aufbau:
Joch-Kinematik
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss:
G1/8
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Symbol:
00991249
Typ-Kurzzeichen:
DGST
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Dichtungen:
HNBR
Werkstoff Führung:
hochlegierter Stahl
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Wiederholgenauigkeit:
<= 0,3 mm
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Schlittenführung, Schlitteneinheit, führungszylinder festo, führungszylinder, DGST-20-30-E1A|Mini-Schlitten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 287,96*
€ 337,39*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 300,55*
€ 345,90*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 324,49*
€ 372,50*
Frei Haus
ab € 337,10*
€ 386,35*
Frei Haus
ab € 444,17*
€ 516,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,90*
€ 411,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,43*
€ 408,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,51*
€ 384,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,30*
€ 374,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,55*
€ 357,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.