Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mechanisches Ventil, Rollenhebel 5/2 G 1/4" 1MPa Luft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30169853
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     VMEF-K-M52-M-G14
EAN/GTIN:
     4052568294793
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
Mechanisches Wegeventil
Steuerventil
Mechanisches Ventil, Rollenhebel, Typ=VMEF-K-M52-M-G14, Alternative (Alias)=8047102, Betriebsdruck max.=1 MPa, Betriebsdruck min.=-95 kPa, Breite=20 mm, Höhe=160 mm, Länge=52 mm, Gehäusematerial=Aluminiumlegierung, Medium=Luft, Rückstellart=-999, Strömungsrichtung=-999, Verbindungsgrösse=G 1/4", Serien=VMEF, Ventil-Konfiguration=5/2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
286 g
Tiefe:
185 mm
Bruttogewicht:
286 g
Breite:
140 mm
MERCATEO_WA_NR:
8481209090
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,30*
€ 115,27*
3 Tage
5
€ 5,90*
ab € 94,23*
€ 115,38*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,22*
€ 117,00*
Lager 115
Frei Haus
ab € 104,17*
€ 130,33*
Frei Haus
ab € 126,62*
€ 155,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,33*
€ 155,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,36*
€ 151,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,18*
€ 138,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,05*
€ 136,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,17*
€ 123,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.