Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VMEF-K-M52-M-G14 VMEF-K-M52-M-G14 (8047102) Rollenhebelventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO072608
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8047102
EAN/GTIN:
     4052568294793
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
Mechanisches Wegeventil
Steuerventil
VMEF-K-M52-M-G14 VMEF-K-M52-M-G14 (8047102) Rollenhebelventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
5/2 monostabil
Betätigungsart:
mechanisch
Baubreite:
20 MM
Normalnenndurchfluss:
1.200 L/MIN
Betriebsdruck Mpa:
-0,095 bis 1 MPA
Betriebsdruck:
-0,95 bis 10 BAR
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Schieber, Kipprollenhebel
Rückstellart:
mechanische Feder
Nennweite:
7,0 MM
Anwendungshinweis:
Einklemmgefahr
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Steuerart:
direkt
Strömungsrichtung:
reversibel
Überdeckung:
positive Überdeckung
Max. Schaltfrequenz:
3 HZ
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Mediumstemperatur:
-10 bis 60 GC
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Betätigungskraft:
23,5 N
Produktgewicht:
286 G | 0,29 KG
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/4
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Alu-Knetlegierung, eloxiert
Pneumatischer Anschluss 4:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 5:
G1/4
Werkstoff Deckel:
PA-verstärkt
Max. Hub-Grenze (hart):
11,8 MM
Max. Betätigungsgeschwindigkeit bei seitlicher Betätigung:
0,7 M/S
Nockenwinkel:
30 DEG
Hinweis zur Umgebungstemperatur:
Wärmeeinfluss auf Verschleiß
Werkstoff Betätigungsaufsatz:
Stahl verzinkt
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,62*
€ 115,04*
Lager 955
5
€ 5,90*
ab € 94,76*
€ 115,16*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,94*
€ 116,77*
Frei Haus
ab € 103,64*
€ 130,07*
Frei Haus
ab € 127,19*
€ 155,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,16*
€ 137,0404
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,53*
€ 133,9107
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,29*
€ 127,6751
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,58*
€ 124,4502
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,76*
€ 112,7644
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.