Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VMEF-K-M52-M-G14 Rollenhebelventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VMEF-K-M52-M-G14 Rollenhebelventil
Bild für VMEF-K-M52-M-G14 Rollenhebelventil
Herstellerlogo für VMEF-K-M52-M-G14 Rollenhebelventil
Artikel-Nr.:
     4065-70323201
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8047102
EAN/GTIN:
     4052568294793
Datenblatt DE für VMEF-K-M52-M-G14 Rollenhebelventil
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
Mechanisches Wegeventil
Steuerventil
Rollenhebelventil VMEF-K-M52-M-G14 Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=mechanisch, Baubreite=20 mm, Normalnenndurchfluss=1200 l/min, Betriebsdruck=-0,95 - 10 bar
Weitere Informationen:
Anwendungshinweis:
Einklemmgefahr
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Betätigungsart:
mechanisch
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Hinweis zur Umgebungstemperatur:
Wärmeeinfluss auf Verschleiß
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Schieber
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 4:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 5:
G1/4
Rückstellart:
mechanische Feder
Steuerart:
direkt
Strömungsrichtung:
reversibel
Symbol:
00992208
Typ-Kurzzeichen:
VMEF
Überdeckung:
positive Überdeckung
Werkstoff Betätigungsaufsatz:
Stahl verzinkt
Werkstoff Deckel:
PA-verstärkt
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,30*
€ 115,27*
3 Tage
5
€ 5,90*
ab € 94,23*
€ 115,38*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,22*
€ 117,00*
Frei Haus
ab € 104,17*
€ 130,33*
Frei Haus
ab € 126,62*
€ 155,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,27*
€ 137,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,78*
€ 134,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,05*
€ 127,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,85*
€ 124,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,30*
€ 112,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.