| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568294793 Herst.-Nr.: 8047102 EAN/GTIN: 4052568294793 |
| |
|
| | |
| Rollenhebelventil VMEF-K-M52-M-G14 Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=mechanisch, Baubreite=20 mm, Normalnenndurchfluss=1200 l/min, Betriebsdruck=-0,95 - 10 bar Weitere Informationen: | | Nennweite: | |MM | Typ-Kurzzeichen: | VMEF | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Pneumatischer Anschluss 1: | G1/4 | Pneumatischer Anschluss 2: | G1/4 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Werkstoff Gehäuse: | Aluminium-Knetlegierung, eloxiert | Produktgewicht: | |G | Mediumstemperatur: | ;; GC | Ventilfunktion: | 5/2 monostabil | Befestigungsart: | mit Durchgangsbohrung | Betriebsdruck: | ;; BAR | Symbol: | 00992208 | Werkstoff Dichtungen: | NBR | Betätigungsart: | mechanisch | Steuerart: | direkt | Strömungsrichtung: | reversibel | Pneumatischer Anschluss 3: | G1/4 | Pneumatischer Anschluss 4: | G1/4 | Pneumatischer Anschluss 5: | G1/4 | Normalnenndurchfluss: | |L2 | Konstruktiver Aufbau: | Kipprollenhebel | Kolben-Schieber | Rückstellart: | mechanische Feder | Dichtprinzip: | weich | Betätigungskraft: | |N | Werkstoff Betätigungsaufsatz: | Stahl verzinkt | Max. Schaltfrequenz: | |HZ | Überdeckung: | positive Überdeckung | Baubreite: | |MM | Werkstoff Deckel: | PA-verstärkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 5/2 wegeventil 1/4" pneumatisch, 5/2 wegeventil festo, 5/2 wegeventil, VMEF-K-M52-M-G14, Rollenhebelventil |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,62* | € 115,04* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 94,76* | € 115,16* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 93,94* | € 116,77* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 103,64* | € 130,07* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 127,19* | € 155,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|