| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30179070 Herst.-Nr.: T4840XESD55 EAN/GTIN: 5013969978544 |
| | |
|
| | |
| Sechskant-Steckschlüssel, Typ=T4840XESD55, Länge Schneidklinge=60 mm, Schraubendrehergriff=Drehbarer Griff, Sechskantkopfgrösse=H5.5, Werkzeug-Zertifizierung=ESD Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Höhe: | 17 mm | Nettogewicht: | 26 g | Tiefe: | 161 mm | Bruttogewicht: | 26 g | Breite: | 17 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8205400000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Außensechskant-Uhrmacher-Steckschlüssel, Sechskant-Uhrmacher-Steckschlüssel, Uhrmacher-Sechskant-Steckschlüssel, Außensechskant-VDE-Steckschlüssel, Sechskant-VDE-Steckschlüssel, VDE-Sechskant-Steckschlüssel, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, 6kant steckschlüssel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 15,60* | € 22,08* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 15,23* | € 22,11* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 14,65* | € 22,34* | | | | | 2 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 15,61* | € 24,19* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 18,62* | € 28,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|