Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festwiderstandsnetzwerk 1kOhm 5 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30194421
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CAY16-102J4LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
Widerstands-Netzwerk
Festwiderstandsnetzwerk, Typ=CAY16-102J4LF, Anzahl der Anschlüsse=8, Anzahl von Widerständen=4, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Nennleistung=250 mW, Nennleistung pro Widerstand=63 mW, Toleranz (±)=5 %, Widerstand=1 kΩ, Anschlussart=Konvexe, Schaltungstyp=Isoliert, Serien=CAY16, Widerstandsgehäusestil=1206
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: bourns dickfilmwiderstand, widerstands netzwerk, Festwiderstandsnetzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,014*
10000
Frei Haus
ab € 0,0203*
€ 0,0251*
100
€ 6,90*
ab € 0,00964*
€ 0,04191*
1 Tag
13738
10
€ 14,99*
ab € 0,0172*
€ 0,064*
Lager 115
50
€ 5,95*
ab € 0,0701*
€ 0,1482*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1482*
€ 0,17636
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1295*
€ 0,15411
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1103*
€ 0,13126
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0993*
€ 0,11817
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0922*
€ 0,10972
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,086*
€ 0,10234
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0799*
€ 0,09508
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0701*
€ 0,08342
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 7,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MP000981
ab € 0,0112*
Ähnlich
Multicomp
MP000993
ab € 0,0102*
Ähnlich
Multicomp
MP005637
ab € 0,0112*
Ähnlich
Panasonic
EXB38V102JV
ab € 0,0174*
Ähnlich
Panasonic
EXB38V102JV
ab € 0,0108*
Ähnlich
Yageo
YC164-JR-071KL
ab € 0,00776*
Ähnlich
Yageo
YC164-JR-071KL
ab € 0,0131*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.