Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsnetzwerk: Y; SMD; 1kΩ; ±5%; 62,5mW; Anz.Widerstand: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstandsnetzwerk: Y; SMD; 1kΩ; ±5%; 62,5mW; Anz.Widerstand: 4
Widerstandsnetzwerk: Y; SMD; 1kΩ; ±5%; 62,5mW; Anz.Widerstand: 4
Artikel-Nr.:
     2805-CAY16-102J4LF
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CAY16-102J4LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
Widerstands-Netzwerk
Hersteller: BOURNS
Montage: SMD
Ausgangsraster: 0,8mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Leistung: 62,5mW
Widerstand: 1kΩ
Toleranz: ±5%
Max. Betriebsspannung: 50V
Widerstandseigenschaften: separate Ableitung der Widerstände
Typ der Widerstandsnetzwerkes: Y
Widerstandsanzahl: 4
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,014*
10000
Frei Haus
ab € 0,0203*
€ 0,0251*
Lager 2805
100
€ 6,90*
ab € 0,00964*
€ 0,04191*
1 Tag
13738
10
€ 14,99*
ab € 0,0172*
€ 0,064*
50
€ 5,95*
ab € 0,0701*
€ 0,1482*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,04191*
€ 0,04987
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0374*
€ 0,04451
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01958*
€ 0,0233
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01285*
€ 0,01529
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01242*
€ 0,01478
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,00964*
€ 0,01147
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,191* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MP000981
ab € 0,0112*
Ähnlich
Multicomp
MP000993
ab € 0,0102*
Ähnlich
Multicomp
MP005637
ab € 0,0112*
Ähnlich
Panasonic
EXB38V102JV
ab € 0,0174*
Ähnlich
Panasonic
EXB38V102JV
ab € 0,0108*
Ähnlich
Yageo
YC164-JR-071KL
ab € 0,00776*
Ähnlich
Yageo
YC164-JR-071KL
ab € 0,0131*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.