Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Widerstand
>
Dickschichtwiderstand
>
Artikel
Widerstandsnetzwerk, SMD 1206, 1 kΩ, 62.5 mW, ±5 %, 4 Widerstände, CAY16-102J4LF
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-06E7868
Hersteller:
Bourns
Herst.-Nr.:
CAY16-102J4LF
EAN/GTIN:
4099879754554
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
Widerstands-Netzwerk
Bourns Electronics GmbH Widerstandsnetzwerk, SMD 1206, 1 kΩ, 62.5 mW, ±5 %, 4 Widerstände, CAY16-102J4LF
Weitere Informationen:
Anzahl der Widerstände:
4
Breite:
1.6 mm
Gehäuse:
SMD 1206
Höhe:
0.6 mm
Länge:
3.2 mm
Leistung:
62.5 mW
max. Temperatur:
125 °C
Montage:
SMD
ohmscher Widerstand:
1 kΩ
Temperaturkoeffizient:
±200 ppm/°C
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.00001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Passive Bauelemente
>
Widerstände
>
Widerstandsnetzwerke
Weitere Suchbegriffe:
bourns dickfilmwiderstand
,
widerstands netzwerk
,
Array
,
Widerstandsnetzwerk
,
Passive Bauelemente
,
Resistor
,
Widerstand
,
Wiederstand
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
5000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,014*
Lager 4502
10000
Frei Haus
ab € 0,0203*
€ 0,0251*
Lager 2805
100
€ 6,90*
ab € 0,00964*
€ 0,04191*
Lager 139
1 Tag
13738
10
€ 14,99*
ab € 0,0172*
€ 0,064*
Lager 115
50
€ 5,95*
ab € 0,0701*
€ 0,1482*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,0251*
€ 0,0299
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0203*
€ 0,0242
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10000 Stück (
entspricht € 251,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MULTICOMP PRO MP000981 WIDERST.NETZWERK ISOL. 1K 0.1W 3216
Multicomp
MP000981
ab € 0,0112*
Ähnlich
MULTICOMP PRO MP000993 WIDERST.NETZWERK ISOL. 1K 0.1W 3216
Multicomp
MP000993
ab € 0,0102*
Ähnlich
MULTICOMP PRO MP005637 WIDERSTANDSNETZW. ISOL. 1K, 0.063W, 1206
Multicomp
MP005637
ab € 0,0112*
Ähnlich
PANASONIC EXB38V102JV WIDERSTANDSARRAY, KONVEX, 0603X4, 1K 5%
Panasonic
EXB38V102JV
ab € 0,0174*
Ähnlich
SMD-Widerstand 63mW, 1kOhm, 5%, 1206
Panasonic
EXB38V102JV
ab € 0,0108*
Ähnlich
Yageo Dickschicht SMD Dickschichtwiderstand 1kΩ ±5% / 62.5mW, 0804 Gehäuse
Yageo
YC164-JR-071KL
ab € 0,00776*
Ähnlich
YAGEO YC164-JR-071KL WIDERSTANDSARRAY, ARV241 1206 1K
Yageo
YC164-JR-071KL
ab € 0,0131*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen